Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 19,3mm

Réf.: 122396 19,3

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 19,3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 50,1 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 79 mm
Longueur totale L 131 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 122396 19,3
Réf. fabricant 122396 19,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.