Veste UNIQUE Fulda, Unisexe, Anthracite foncé/Noir, Taille 4XL

Réf.: 12209-442-1809 4XL
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
Référence article 12209-442-1809 4XL
EAN / GTIN 5711074095476
Réf. fabricant 12209-442-1809 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Les manches profilées offrent une grande liberté de mouvement
  • Dos légèrement allongé
  • Ourlet arrondi pour une liberté de mouvement parfaite et un accès facile aux poches avant
  • pour une meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réfléchissants

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Lumière au mètre
  • Coutures tripiquées sur les manches et les côtés
  • Col droit
  • Fermeture à glissière, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • L'arrière est étendu
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Accès facile à la poche intégrée pour téléphone portable dans la poche poitrine
  • Poches avant
  • Anneau en D.
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poches intérieures
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Poignets réglables par bouton-poussoir
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal