• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Foret pilote étagé carbure monobloc GARANT Master Steel Micro, queue cylindrique DIN 6535 HA 2,5×D, AlCrN, ⌀D1 m6: 0,8mm

Réf.: 121222 0,8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D1 m6 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 2,5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 2,5×D
Tolérance ⌀ nominal m6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 160 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
⌀ D1 1er étage 0,8 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 1,7 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 1,93 mm
Longueur des goujures Lc 5,2 mm
Longueur totale L 55 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,008 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,006 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets étagés

Identification et classification

Référence article 121222 0,8
EAN / GTIN 4069515049894
Réf. fabricant 121222 0,8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
40
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
65
CuZn
N
40
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Microforet pilote hautes performances disponible en deux versions pour une utilisation universelle, principalement dans le domaine de l’usinage de l’acier. Possibilité de perçage ou d’alésage pilote pour un large éventail d’applications, même sur des surfaces inclinées ou courbes. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptés les uns aux autres du système global. Compromis optimal entre le diamètre d’âme et la taille des goujures pour une évacuation optimale des copeaux, même pour les matériaux à copeaux longs.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des microforets à partir de 8×D, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote de minimum 2×D. Avant d’utiliser l’outil de perçage suivant, assurez-vous toujours que l’alésage pilote est exempt de copeaux. Nous recommandons de réaliser un chanfreinage à 90° une fois l’alésage pilote effectué. Pour les applications critiques, réduire l’avance de l’outil de 50% avant l’entrée et la sortie du matériau. Veillez à utiliser un dispositif de serrage d’outils approprié (mandrin de frettage, mandrin expansible hydraulique) avec une précision de concentricité inférieure à 0,003 mm.
Foret pilote étagé avec angle de pointe de 160° et conception renforcée pour le perçage direct / l’alésage pilote sur des surfaces inclinées et courbes jusqu’à un angle d’inclinaison maximum de 50° par rapport à l’horizontale, ainsi que pour le perçage et le fraisage à 90° sur des surfaces planes en une seule opération.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout