Cliquet QR 3/8″ RSW.12° L.193mm

Réf.: 12110020
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 12110020
EAN / GTIN 4018754139453
Réf. fabricant 12110020
Article hors catalogue L60010 5457
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Système de verrouillage QR unique - sécurise chaque composant, du cliquet à la douille en passant par la rallonge, sans perte d’espace.
Caractéristiques:
  • 3/8″ sortie carrée mâle
  • réversible
  • 30 dents
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • à poignée bimatière.
  • DIN 3122 / ISO 3315

Caractéristique(s):

  • a: 18 mm
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Longueur mm (L): 193 mm
  • Nombre de dents: 30
  • Poids: 244 g
  • Largeur mm (b): 29 mm
  • Angle de reprise: 12°

Téléchargements et documents

Produits adaptés