Salopette à poches genoux UNIQUE Leipzig, Unisexe, Bleu noir/bleu grain, Taille 82C62

Réf.: 12069-203-01011 82C62
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
Référence article 12069-203-01011 82C62
EAN / GTIN 5711074020553
Réf. fabricant 12069-203-01011 82C62
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le contenu EN TENCEL® adoucit le matériau et lui confère des propriétés de refroidissement et d'absorption de la transpiration
  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Très bonne tenue avec pieds ergonomiques et inserts en forme de coin à l'intérieur de la jambe et dans la croche (avec renfort supplémentaire)
  • Poches pour les genoux renforcées avec du tissu CORDURA®, protection supérieure du genou et rabat pour empêcher la saleté d'accumuler
  • une meilleure visibilité sur l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Contient TENCEL®, qui rend les marchandises par le compteur plus frais, plus doux et très absorbant l'humidité
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche à bavette avec poche à stylos, poche pour téléphone portable et rabat avec boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • La taille est réglable
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière renforcées
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac à règle, renforcé
  • Poche stylo
  • Poches pour les genoux en CORDURA® (1000 D) ultra-résistant, réglable en hauteur et avec rabat et ouverture par le haut
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)
  • Densité du matériau/tissu : 340 g/m²
  • Sergé.
  • Longueur du pas: 82 cm / 32 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 82 cm / 32 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal