Chemise CROSSOVER Greenwood, Unisexe, Marine, Réf. 47 – 48

Réf.: 12004-530-01 47-48
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
Référence article 12004-530-01 47-48
EAN / GTIN 5711074083404
Réf. fabricant 12004-530-01 47-48
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Panneau des boutons
  • Col boutonné dissimulé
  • Les manchons peuvent être roulés et fixés à l'aide d'un bouton
  • Évents de manchon renforcés
  • Brassards réglables
  • le produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coupe moderne
  • Panneau des boutons
  • Col avec bouton dissimulé vers le bas
  • Poches de poitrine à rabat
  • Porte-stylet
  • Les manchons peuvent être roulés et fixés à l'aide d'un bouton
  • Évent du manchon, renforcé
  • Poignets avec boutons réglables
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 200 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 3 à 5 %.
  • Circonférence du collier : 48 cm / 19 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Linge de cuisine, max. 95°C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à haute température, 200 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal