Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 400 472E (ER40 Ø4-26)

Réf.: 119973
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
Référence article 119973
EAN / GTIN 4069739047515
Réf. fabricant 60.5040SQT28RIKD
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI50, queue tournée à 30°, logement radial, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.5040SQT28RIKD
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 88
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 204 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 160 mm
  • Taille de queue: Tige VDI50 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat