Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, pince de serrage 160 426E (ER16 Ø1-10)

Réf.: 119047
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
Référence article 119047
EAN / GTIN 4069739044897
Réf. fabricant 50.3016CTXRLIKI13IM
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI30, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.3016CTXRLIKI13IM
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 64
  • Max. Couple (TQX): 15 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:2,89
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 80,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 80,5 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER16
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: DIN 5480