Fraise à carotter HSS Profondeur de coupe 25 mm, ⌀ DC: 12mm

Réf.: 119010 12
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
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 12 mm
Type d'outils HSS
⌀ queue 25 mm
Profondeur de coupe 25 mm
Longueur totale L 72 mm
Type de produit fraise à carotter

Identification et classification

Référence article 119010 12
EAN / GTIN 4014586611471
Réf. fabricant 63133119051
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraise à carotter HSS avec longue durée de vie et mandrin QuickIN.
Longueur totale: 72 mm pour toutes les tailles de fraises.

Adapté(s) pour:

Unités de perçage FEIN avec mandrin QuickIN pour un changement d’outil rapide et sans clé. Egalement compatible avec d’autres marques avec un adaptateur. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 − 60 %.

Livraison:

Sans goupille de centrage.

Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520; 076525 - Groupe 0 − Fournitures industrielles.
La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l’utilisation des fraises à carotter 119000 et 119010.