Vanne manuelle à tiroir, G 1/4 IG, SW 17, PN max. 10 bar

Réf.: 117405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 117405
EAN / GTIN 4047322224208
Réf. fabricant 117405
Article hors catalogue L00970 780
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne manuelle à tiroir, température de service 0 °C à 70 °C, G 1/4 IG, SW 17, PN max. 10 bar. À utiliser sur les appareils qui doivent être purgés lors de la mise hors tension pour des raisons de sécurité ou pour des raisons techniques liées à la commutation. Lors de la mise hors tension, les appareils à air comprimé sont déconnectés du réseau et la purge s’effectue simultanément.

Caractéristique(s):

  • B: 24,0 mm
  • L: 51,5 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G 1/4 IG
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: 0 °C