Manomètre standard pour pneus à main TS, manomètre Ø 63 mm, étalonné, 0-10 bar

Réf.: 117143
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 117143
EAN / GTIN 4047322705189
Réf. fabricant 117143
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Gonfleur à main standard, embout pour station-service, tuyau rigide, manomètre Ø 63 mm, calibré, 0-10 bar/140 psi, embout NW 7, 2.

Caractéristique(s):

  • Exécution: avec fiche double pour station-service
  • Manomètre Ø: 63 mm
  • Description: étalonné
  • Longueur tuyau: 40 cm
  • Raccord: G 1/4, fixe
  • Plage de mesure max. bar: 10 bar
  • Plage de mesure max. psi: 140
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0