Comparateur à cadran, couvercle à œillet, version ANSI/AGD Tige de mesure à l'arrière, 0,2", 0,001"

Réf.: 1167A
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
Référence article 1167A
EAN / GTIN 4946368843797
Réf. fabricant 1167A
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le comparateur avec tige de mesure à l'arrière et une bague extérieure ø 39 mm, vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,2″
Précision : ±0,001″.
Valeur de la graduation : 0,001″
Précision de répétition : ±0,0002″
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Téléchargements et documents

Produits adaptés