Description:
Manomètre à glycérine, « pressure line », boîtier en acier CrNi, raccord central à l’arrière, G 1/4, classe de qualité. 1, 6, plage de mesure 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 63. Série économique de manomètres à glycérine haut de gamme avec boîtier en acier inoxydable pour les applications sur des points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées ou à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Acier CrNi 1.4301
- Filetage: G 1/4 mâle
- élément de mesure: Laiton
- Exécution: Manomètre à tube ressort rempli de glycérine
- Classe de qualité: 1,6
- mécanisme d’horlogerie: Laiton
- Diamètre: 63 mm
- Fenêtre transparente: Verre
- position de raccordement: à l’arrière, centré
- Plage de mesure max. bar: 2,5 bar
- Plage de mesure min. bar: 0 bar
- Température maximale du fluide: 60 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 60 °C
- Température ambiante min.: -20 °C
- Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,1 bar