• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Comparateur, dos avec œillet, version ISO Tige de mesure à l'arrière, 5 mm, 0,01 mm

Réf.: 1162A
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
Référence article 1162A
EAN / GTIN 4946368843742
Réf. fabricant 1162A
Article hors catalogue L40010 13842
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le comparateur avec tige de mesure à l'arrière et une bague extérieure ø 39 mm, vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

  • A: 40
  • Ancien numéro d’article: 1162 T
  • B: 22,7
  • C: 35,6
  • Numérique/analogique: Analogique
  • E: 24,3
  • Tige de serrage: 8 mm
  • F: 25
  • Échelle continue: Oui
  • G: 13,8
  • Taille / dimension: 0,101 X 0,059 X 0,056 M
  • H: 43,3
  • H MPE (marge de renversement): 4
  • Plage de mesure: 5
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: 0,4-1,4 N.
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Modèle avec disque gradué: 100,0-0,0
  • MPE 1/10 Tour: 7
  • MPE 1/2 tour: 11
  • MPE 1 tour: 12
  • MPE Plage de mesure: 18
  • R MPE ( , , répétabilité): 3
  • Graduation: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Échelle inversée: Oui
  • Pouce/métrique: Métrique