Réducteur « value line », enfichable. 6 mm, tuyau 4 mm

Réf.: 116295
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 116295
EAN / GTIN 4047322183956
Réf. fabricant 116295
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réducteur « value line », enfichable. 6 mm, raccord de tuyau 4 mm, pression de service -0, 98 à 16 bar, laiton nickelé . Série économique de connecteurs enfichables en laiton nickelé de très haute qualité. Construction compacte et peu encombrante, poids réduit. Sur les pièces avec filetage extérieur, un joint torique dans la gorge à l’extrémité du filetage assure une liaison étanche, même sur des surfaces rugueuses. Recommandé uniquement pour une utilisation en combinaison avec les raccords rapides de la série « value line ». L’essai d’aptitude pour l’utilisation avec d’autres séries incombe à l’utilisateur.

Caractéristique(s):

  • L1: 30,5 mm
  • Série: ligne de valeur
  • Medium: Air comprimé
  • Lösering: Hostaform
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Pince de serrage: Acier inoxydable AISI 316
  • embout: 6 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR, sans silicone
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, vide
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Pression de service min.: -0,98 bar
  • Tuyau recommandé: PA, PU
  • pour Ø extérieur du tuyau: 4 mm
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C