Silencieux Sinterbronce « value line », hexagonal / fileté en laiton, G 1/8

Réf.: 116282
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 116282
EAN / GTIN 4047322227025
Réf. fabricant 116282
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux en bronze fritté « value line », hexagonal / fileté en laiton, G 1/8, pression de service max. 10 bar, température de service -10 °C à 200 °C. Pour réduire les bruits d’échappement sur les installations pneumatiques.

Caractéristique(s):

  • A: 5,5 mm
  • B: 22,8 mm
  • C: 8,0 mm
  • Ouv.: 13 mm
  • Filetage: G 1/8
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Niveau sonore à 6 bars: 80 ~ 90 dB