Soufflette « blow line », aluminium, buse silencieuse, embout LW 6

Réf.: 115707
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115707
EAN / GTIN 4047322178051
Réf. fabricant 115707
Article hors catalogue L00970 2270
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette « blow line », aluminium, anodisé bleu, buse silencieuse, température: -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, passe-câble LW 6. Le pistolet classique en aluminium avec sa buse silencieuse éprouvée pour souffler et nettoyer les machines, les pièces, les alésages, les corps creux, etc.

Caractéristique(s):

  • Type de raccordement: Passe-câble LW 6
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 2 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C