Manchon « value line », G 1/8, SW 14, laiton nickelé

Réf.: 115662
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115662
EAN / GTIN 4047322184212
Réf. fabricant 115662
Article hors catalogue L00970 132158
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manchon « value line », G 1/8, SW 14, pression de service max. 60 bar, température de service max. 150 °C, laiton nickelé. Pour l’air, l’eau, la vapeur, l’huile, etc.

Caractéristique(s):

  • L1: 15,0 mm
  • Ouv.: 14 mm
  • Filetage: G 1/8
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C