Manomètre standard « pressure line » G 1/4 arrière -1/0 bar/-14, 5 psi, Ø63

Réf.: 115498
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115498
EAN / GTIN 4047322175876
Réf. fabricant 115498
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre standard « pressure line », boîtier en tôle d’acier, raccord central à l’arrière, G 1/4, classe de qualité 1, 6, plage de mesure -1/0 bar / -14, 5 psi, Ø 63. Série économique de manomètres standard dans les diamètres courants et les plages de mesure les plus demandées. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Tôles d’acier
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Exécution: Manomètre à tube ressort
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: à l’arrière, centré
  • Plage de mesure max. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. bar: -1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: Vide