Micromètre à tube modèle D, 0-25 mm, modèle D

Réf.: 115-316
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 115-316
EAN / GTIN 4946368011196
Réf. fabricant 115-316
Article hors catalogue L40010 8149
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre extérieur pour surfaces courbes est utilisé pour mesurer toutes les surfaces courbes et les épaisseurs de paroi des tuyaux, roulements, bagues, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm
Remarques : Type D
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage

Téléchargements et documents

Produits adaptés