Description:
Vérin cylindrique « MI » ISO 6432, double effet, aimant, diamètre du piston 25, course 250, raccord G 1/8, pression de service 1-10 bar, température: -20 °C à 70 °C. Cylindres ronds en différentes versions: - Série « MI » double effet, Ø 8 – 25 selon ISO 6432 - Série « MI » double effet, Ø 32 - 40 - Série « MSI » simple effet, rentré sans pression, Ø 8 – 40 Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu. Type « CA » = couvercle de fond avec tige filetée - version pivotante Type « CM » = couvercle de fond avec tige filetée ronde - version pivotante
Caractéristique(s):
- Course: 250 mm
- Type: Type CA
- Norme: suivant ISO 6432
- Tuyau: Acier inoxydable 1.4301
- Série: Série MI
- Charbon: Aluminium
- aimant: avec aimant
- du poids: sans amortissement réglable
- Fonction: double effet
- Piston Ø: 25 mm
- Connexion: G 1/8
- tige de piston: Acier inoxydable 1.4301
- matériau d’étanchéité: NBR
- Ø de la tige de piston: 10 mm
- Tige de piston AG: M10x1,25
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 1 bar
- Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
- Plage de température max.: 70 °C
- Plage de température min.: -20 °C