• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Tuyau pour air comprimé et eau NR/SBR, noir, diamètre extérieur 23 x 13, 50 m

Réf.: 114588
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114588
EAN / GTIN 4047322031189
Réf. fabricant 114588
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau pour air comprimé et eau NR/SBR, noir, plage de température -20 °C à 60 °C, ø du tuyau 23x13, PN max. 20 bar, rouleau de 50 m. Modèle de tuyau robuste mais souple pour une résistance accrue à la pression. Revêtement tubulaire résistant à l’influence temporaire de l’huile, à l’abrasion et aux intempéries.

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir
  • Noyau: NR/SBR, noir
  • dépôts: Tissu
  • toiture extérieure: NR/EPDM noir
  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 104 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 23 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 13 mm
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C