Buse plate silencieuse, M12x1, 25, laiton nickelé, largeur de buse 29, 0 mm

Réf.: 114365
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114365
EAN / GTIN 4047322247702
Réf. fabricant 114365
Article hors catalogue L00970 2461
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Buse plate silencieuse, M12x1, 25, buse de sécurité version standard, laiton nickelé, longueur 100, 0 mm, largeur de buse 29, 0 mm. Lorsqu’elles sont correctement dimensionnées, ces buses à réduction sonore permettent d’obtenir un niveau sonore faible par rapport aux buses à trou unique classiques, pour une puissance de soufflage identique. L’utilisation de buses réduisant le bruit est recommandée par l’institut professionnel.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 100,0 mm
  • Filetage: M12x1,25
  • Diagramme: 12
  • Type de buse: Buse plate silencieuse
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Largeur de buse: 29,0 mm