Collier de serrage à 1 oreille (W1), rondelle d’insertion, 11, 5-13, 3 mm, 10 pièces

Réf.: 114171
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114171
EAN / GTIN 4047322402330
Réf. fabricant 114171
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 1 oreille avec rondelle, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 11, 5 - 13, 3 mm, largeur de bande 8, 8 mm, conditionnement 10 pièces. La bague de fixation prémontée garantit une fixation périphérique absolument sûre. Particulièrement adapté à une utilisation avec des tuyaux souples et sensibles.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 8,8 mm
  • Plage de serrage max.: 13,3 mm
  • Plage de serrage min.: 11,5 mm