Collier de serrage à 1 oreille, acier zingué brillant (W1), 11-13 mm, 6,5 mm, lot de 10 pièces

Réf.: 114154
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114154
EAN / GTIN 4047322280730
Réf. fabricant 114154
Article hors catalogue L00970 130988
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 1 oreilles, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 11, 0 - 13, 0 mm, largeur de bande 6, 5 mm, conditionnement 10 pièces.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 6,5 mm
  • Plage de serrage max.: 13,0 mm
  • Plage de serrage min.: 11,0 mm