• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Collier de serrage à 2 oreilles, acier inoxydable (W4), 22-25 mm, 8, 5 mm, 10 pièces

Réf.: 114149
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114149
EAN / GTIN 4047322402446
Réf. fabricant 114149
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 2 oreilles, acier inoxydable 1.4301 (W4), plage de serrage 22, 0 - 25, 0 mm, largeur de bande 8, 5 mm, conditionnement 10 pièces.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable 1.4301 (W4)
  • Largeur de lame: 8,5 mm
  • Plage de serrage max.: 25,0 mm
  • Plage de serrage min.: 22,0 mm