Collier de serrage à 2 oreilles, acier inoxydable (W4), 17-20 mm, 7, 5 mm, 10 pièces

Réf.: 114147
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114147
EAN / GTIN 4047322402422
Réf. fabricant 114147
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 2 oreilles, acier inoxydable 1.4301 (W4), plage de serrage 17, 0 - 20, 0 mm, largeur de bande 7, 5 mm, conditionnement 10 pièces.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable 1.4301 (W4)
  • Largeur de lame: 7,5 mm
  • Plage de serrage max.: 20,0 mm
  • Plage de serrage min.: 17,0 mm