Collier de serrage à 2 oreilles (W1), 5-7 mm, 6, 0 mm, 10 pièces

Réf.: 114125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114125
EAN / GTIN 4047322029834
Réf. fabricant 114125
Article hors catalogue L00970 130971
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 2 oreilles, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 5, 0 - 7, 0 mm, largeur de bande 6, 0 mm, conditionnement 10 pièces. Montage rapide et sûr par compression des deux profilés.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 6,0 mm
  • Plage de serrage max.: 7,0 mm
  • Plage de serrage min.: 5,0 mm