• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Tube en plastique, PA 12, bleu, ø du tuyau 12x9, 25 m

Réf.: 114007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114007
EAN / GTIN 4047322220392
Réf. fabricant 114007
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en plastique, PA 12, bleu, température de service -60 °C à 100 °C, pression de service -0, 95 à 19 bar, ø du tuyau 12x9, longueur 25 avec résistant à la corrosion, aux vibrations et aux chocs, résistant au vieillissement, à la pression et à la température.

Caractéristique(s):

  • Matériau: PA 12, dur (selon DIN 73378)
  • Longueur rouleau: 25 m
  • Tuyau Ø extérieur: 12 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 9 mm
  • Pression de service max.: 19 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Température de fonctionnement min.: -60 °C