Tuyau d’aspiration/refoulement, version légère, ø du tuyau 24, 6x20 mm

Réf.: 113903
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113903
EAN / GTIN 4047322400640
Réf. fabricant 113903
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau d’aspiration et de refoulement, version légère, température: -15 °C à 60 °C, ø du tuyau 24, 6x20 mm, PN à 23 °C max. 6 bar, rouleau de 50 avec tuyau spiralé en PVC transparent avec spirale en PVC dur vert résistant aux chocs et paroi intérieure lisse (empêche les dépôts). Domaine d’application: Industrie du bâtiment, industrie agricole, construction mécanique, jardinage et aménagement paysager

Caractéristique(s):

  • Vide: 0,6 bar
  • Epaisseur de paroi: 2,3 mm
  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 80 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 20 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -15 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 6 bar