Tuyau antistatique (PU), noir, ø 8 x 5, rouleau de 25 m

Réf.: 113877
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113877
EAN / GTIN 4047322031929
Réf. fabricant 113877
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau antistatique (PU), noir, température: -40 °C à 70 °C, ø du tuyau 8x5, PN à 26 °C/65 °C max. 6, 89/3, 45 bar, rouleau de 25 avec tuyau en polyuréthane à base d’éther. Le tuyau est conducteur d’électricité (électriquement dissipatif). Domaine d’application: Installations électriques, appareils médicaux, robotique, salles blanches dans l’industrie des semi-conducteurs, machines d’emballage, machines de revêtement par poudre

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 25 m
  • Rayon de courbure min.: 19 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 8 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 5 mm
  • Résistance superficielle: 9,9x109 ohm-cm
  • Pression de service à 25 °C: 6,89 bar
  • Pression de service à 65 °C: 3,45 bar
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -40 °C
  • Dérivation des charges: selon EIS Std. 541
  • Effort coupe résistance de passage: 9,9x109 ohm-cm