Tuyau flexible en PVC vert fluorescent, ø 15 x 9, rouleau de 50 m

Réf.: 113781
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113781
EAN / GTIN 4047322248907
Réf. fabricant 113781
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau flexible en PVC, vert fluorescent, température: max. 60 °C, ø du tuyau 15x9, PN à 23 °C max. 20 bar d’air, 15 bar de liquides, rouleau de 50 avec tuyau standard flexible, résistant à la pression et à l’abrasion pour une large gamme d’applications dans l’industrie, la construction de machines et d’appareils, l’artisanat et les laboratoires. - Conforme au règlement alimentaire (UE) n° 10/2011, simulants A, B, C - Haute résistance chimique lors du passage de fluides gazeux et liquides - La composition haut de gamme des matériaux garantit une longue durée de vie et une protection accrue contre les UV

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 50 m
  • Pression de service: à 23 °C max. 20 bars d’air/gaz, max. 15 bars de liquides
  • Rayon de courbure min.: 33 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 15 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 9 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -15 °C