Tuyau flexible en PVC, ø 10 x 4, rouleau de 50 m

Réf.: 113718
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113718
EAN / GTIN 4047322031974
Réf. fabricant 113718
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau flexible en PVC, température: -15 °C à 60 °C, ø du tuyau 10x4, PN à 23 °C max. 15 bars d’air, 20 bars de liquides, rouleau de 50 avec tuyau standard flexible, résistant à la pression et à l’abrasion pour une large gamme d’applications dans l’industrie, la construction de machines et d’appareils, l’artisanat et les laboratoires. - Conforme au règlement alimentaire (UE) n° 10/2011, simulants A, B, C - Haute résistance chimique lors du passage de fluides gazeux et liquides - La composition haut de gamme des matériaux garantit une longue durée de vie et une protection accrue contre les UV

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 16 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 10 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 4 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -15 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 15 bar
  • max. Pression de service des liquides à 23 °C: 20 bar