Tuyau en polyuréthane, ø 14 x 2 mm, noir, rouleau de 25 m

Réf.: 113693
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 113693
EAN / GTIN 4047322281935
Réf. fabricant 113693
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en polyuréthane (PUR), température -20 °C à 60 °C, diamètre du tuyau 14x2 mm, PN à 23 °C max. 7 bar, noir, rouleau de 25 m . Les tuyaux en polyuréthane se caractérisent par une très grande flexibilité et un rayon de courbure réduit dans une large plage de températures. Ils sont encore plus flexibles que les tuyaux LD-PE et présentent une grande résistance à l’abrasion, une très bonne flexibilité à froid, une faible déformation permanente après une sollicitation prolongée, une bonne résistance à la plupart des huiles, graisses, hydrocarbures aliphatiques et à l’oxygène. Les principales applications: - Conduites pneumatiques ou hydrauliques (mini-hydraulique) - Construction mécanique - Construction de moteurs - Technique de mesure et de régulation - Très bien adapté à l’utilisation de connecteurs enfichables, car calibré à l’extérieur

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir
  • Epaisseur de paroi: 2 mm
  • Longueur rouleau: 25 m
  • Tuyau Ø extérieur: 14 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 10 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 7 bar

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier