• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Silencieux en bronze fritté, fente, G 3/4, 0 - 8 bar

Réf.: 113351
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 113351
EAN / GTIN 4047322368889
Réf. fabricant 113351
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux en bronze fritté, fente, G 3/4, pression de service 0 - 8 bar, température de service -10 °C à 250 °C. Pour réduire les bruits d’échappement sur les installations pneumatiques.

Caractéristique(s):

  • A: 12,0 mm
  • B: 65,0 mm
  • C: 20,0 mm
  • Filetage: G 3/4
  • Matériau: Bronze fritté
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Niveau sonore à 6 bars: 71-108 dB