Silencieux en plastique, G 1/8, largeur des pores max. 50 µm

Réf.: 113321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 113321
EAN / GTIN 4047322101073
Réf. fabricant 113321
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux en plastique, polyéthylène, G 1/8, largeur des pores max. 50 µm, pression de service max. 6 bars, température de service 5 °C à 80 °C. Attention: L’air comprimé par le silencieux se refroidit et, à des températures négatives, l’humidité contenue dans l’air peut geler et obstruer les pores du silencieux.

Caractéristique(s):

  • A: 7,0 mm
  • B: 32,0 mm
  • C: 13,0 mm
  • Filetage: G 1/8
  • Largeur maximale des pores: 50 µm
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: 5 °C