Silencieux, bronze fritté/MS, évacuation d’air réglable, R 1/4, SW 16

Réf.: 113315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113315
EAN / GTIN 4047322100915
Réf. fabricant 113315
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux, bronze fritté/laiton, évacuation d’air réglable, R 1/4, SW 16 mm, pression de service max. 10 bar, température de service -10 °C à 250 °C. Le volume d’air évacué peut être réglé à l’aide d’une vis de réglage, fixation par contre-écrou.

Caractéristique(s):

  • A: 9,5 mm
  • Ouv.: 16 mm
  • B max.: 49,5 mm
  • B min: 39,5 mm
  • Filetage: R 1/4
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C