Silencieux haute performance, aluminium, tôle perforée en acier galvanisé, G 1/2

Réf.: 113307
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113307
EAN / GTIN 4047322268677
Réf. fabricant 113307
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux haute performance, aluminium, tôle perforée en acier galvanisé, G 1/2, pression de service 0 - 10 bar, température de service -10 °C à 70 °C.

Caractéristique(s):

  • H: 80,0 mm
  • L: 148,0 mm
  • Boîtier: Aluminium
  • Filetage: G 1/2
  • Matériau: Tôle perforée en acier galvanisé
  • réduction du bruit: ≥ 20 dB
  • Pression de service max.: 10 bar
  • matériau amortisseur: PE fritté
  • Débit à 6 bars: 7240 l/min
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C