Angle 94, 90°, AG/AG, R 1 1/2, fonte malléable noire galvanisée à chaud

Réf.: 112914
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 112914
EAN / GTIN 4047322348003
Réf. fabricant 112914
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Angle 94, 90°, AG/AG, R 1 1/2, température de service -20 °C à 300 °C, fonte malléable noire, galvanisée à chaud, DIN EN 10242. Conforme à la norme DIN EN 10242 (anciennement 2950). La série de raccords vissés classique et la plus répandue dans la construction de tuyauteries. Nos raccords en fonte malléable se caractérisent par une grande résistance mécanique et une qualité de surface conforme à la norme DIN 2444. Ils sont entièrement recouverts d’une couche de zinc pur et sont donc adaptés à l’eau potable et protégés contre la rouille. Ces raccords en fonte malléable sont utilisés dans la construction mécanique, les conduites extérieures, les conduites d’eau froide et les conduites de chauffage. Plage d’utilisation maximale à des températures négatives = -20 °C, 25 bar. Pression de service admissible à des températures comprises entre -20 °C et 120 °C: 25 bars. Pression de service admissible à des températures comprises entre 120 °C et 300 °C: 20-25 bars.

Caractéristique(s):

  • Filetage: R 1 1/2
  • Matériau: fonte malléable noire B350-10 Design Symbole A
  • Surface: galvanisé à chaud
  • Norme de filetage: ISO 7-1
  • Plage de température max.: 300 °C
  • Plage de température min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier