Description:
Angle 90, 90°, IG/IG, Rp 1, température de service -20 °C à 300 °C, fonte malléable noire, galvanisée à chaud, DIN EN 10242. Conforme à la norme DIN EN 10242 (anciennement 2950). La série de raccords vissés classique et la plus répandue dans la construction de tuyauteries. Nos raccords en fonte malléable se caractérisent par une grande résistance mécanique et une qualité de surface conforme à la norme DIN 2444. Ils sont entièrement recouverts d’une couche de zinc pur et sont donc adaptés à l’eau potable et protégés contre la rouille. Ces raccords en fonte malléable sont utilisés dans la construction mécanique, les conduites extérieures, les conduites d’eau froide et les conduites de chauffage. Plage d’utilisation maximale à des températures négatives = -20 °C, 25 bar. Pression de service admissible à des températures comprises entre -20 °C et 120 °C: 25 bars. Pression de service admissible à des températures comprises entre 120 °C et 300 °C: 20-25 bars.
Caractéristique(s):
- Filetage: Rp 1
- Matériau: fonte malléable noire B350-10 Design Symbole A
- Surface: galvanisé à chaud
- Norme de filetage: ISO 7-1
- Plage de température max.: 300 °C
- Plage de température min.: -20 °C