Raccord en T, intérieur / intérieur / extérieur, G/R 3/8, SW 17, laiton nickelé

Réf.: 112782
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112782
EAN / GTIN 4047322162289
Réf. fabricant 112782
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T, intérieur/intérieur/extérieur, G/R 3/8, SW 17, pression de service max. 60 bar, température de service max. 150 °C, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G/R 3/8
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C