Raccord coudé, intérieur/extérieur, G/R 1/2, SW 21, laiton nickelé

Réf.: 112756
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112756
EAN / GTIN 4047322162036
Réf. fabricant 112756
Article hors catalogue L00970 2753
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé, intérieur/extérieur, G/R 1/2, SW 21, pression de service max. 60 bar, température de service max. 150 °C, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • L1: 31,0 mm
  • L2: 33,5 mm
  • Ouv.: 21 mm
  • Filetage: G/R 1/2
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C