Raccord en T, intérieur / extérieur / intérieur, G/R 1, SW 30, laiton brut

Réf.: 112731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112731
EAN / GTIN 4047322066198
Réf. fabricant 112731
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T, intérieur / extérieur / intérieur, G/R 1, SW 30, pression de service max. 60 bar, température de service max. 150 °C, laiton brut.

Caractéristique(s):

  • L1: 90,0 mm
  • L2: 39,0 mm
  • Ouv.: 30 mm
  • Filetage: G/R 1
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C