Distributeur en T, 3 x intérieur, Rp 3/8, acier inoxydable 1.4408

Réf.: 112692
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112692
EAN / GTIN 4047322066099
Réf. fabricant 112692
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Distributeur en T, 3 x intérieur, Rp 3/8, pression de service max. 20 bar, température de service max. 175 °C, acier inoxydable 1.4408.

Caractéristique(s):

  • L1: 46,1 mm
  • L2: 22,0 mm
  • Filetage: Rp 3/8
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Température de fonctionnement max.: 175 °C