Cliquet articulé QR à fine denture 1/4″ RSW.4.5° L.170mm

Réf.: 11261010
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 11261010
EAN / GTIN 4018754286362
Réf. fabricant 11261010
Article hors catalogue L60010 6236
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Cliquet articulé réversible STAHLWILLE 1/4″ à denture fine avec déclenchement par bouton-poussoir QR.
  • 80 dents permettent un angle de travail pratique de seulement 4,5 ° - pour une transmission régulière de la force et une utilisation précise dans les espaces les plus restreints.
  • Le système de verrouillage breveté QuickRelease sécurise chaque composant, du cliquet à la douille en passant par l’articulation, sans perte de place.
  • tête de cliquet orientable à 90°, verrouillable en 4 positions (0°, 1°, 2°, 3°, 4°); 30°/60° vers le haut; 30° vers le bas) - pour les raccords difficiles à atteindre.
  • La fabrication en Chrome Alloy Steel de haute qualité promet une longue durée d’utilisation et de vie.
Caractéristiques:
  • 1/4″ sortie carrée mâle
  • réversible
  • 80 dents
  • pour travailler dans des espaces restreints, avec un angle de travail de 4,5° seulement
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • Levier de la poignée pivotant vers le haut et vers le bas d’environ 90°, s’enclenchant et se bloquant dans les positions suivantes: droit, 30° en haut, 60° en haut, 30° en bas
  • déblocage facile grâce à un bouton-pression au niveau de la poignée
  • à poignée bimatière.
  • Prévention de la FOD grâce à une conception sans vis
  • DBGM (modèle d’utilité fédéral allemand)
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3122 / ISO 3315

Caractéristique(s):

  • a: 12 mm
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • Codes art.: 416QR
  • Nombre de dents: 80
  • Poids: 170 g
  • Largeur mm (b): 22,5 mm
  • Angle de reprise: 4,5°

Produits adaptés