Tuyau de distribution, 4 sorties, entrée 2x3/4, sortie 4x1/2 AG, MS

Réf.: 112572
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112572
EAN / GTIN 4047322385107
Réf. fabricant 112572
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau de distribution, 4 sorties, entrée 2 x 3/4 avec joint d’étanchéité PTFE, sortie 4 x filetage extérieur 1/2, laiton. Pour le montage de points de prélèvement d’air comprimé. Raccords d’extrémité 1 x filetage extérieur et 1 x filetage intérieur, sorties au choix avec filetage extérieur ou intérieur.

Caractéristique(s):

  • C: 50,0 mm
  • L: 210,0 mm
  • Exécution: Joint d’étanchéité sur le récepteur
  • Diamètre extérieur du tube: 25 mm
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • Filetage d’entrée: G 3/4 IG
  • Filetage de raccordement: G 1/2 mâle
  • Filetage débouchant: G 3/4 mâle
  • Nombre de départs: 4
  • Pression de service max.: 10 bar