Graisse lubrifiante, pour le montage de raccords à bague coupante, boîte de 250 g

Réf.: 112523
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112523
EAN / GTIN 4047322132398
Réf. fabricant 112523
Article hors catalogue L00970 129797
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Graisse lubrifiante, pour le montage de raccords à bague coupante avec des tubes en acier et en acier inoxydable, boîte de 250 g, sans silicone, compatible avec les aliments. Pour le montage de raccords à bague coupante avec des tubes en acier et en acier inoxydable. Réduction considérable des couples. Pas de grippage du filetage: Plus de soudage à froid possible sur les filetages en acier inoxydable. Sans silicone et adapté au contact alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Contenance: Boîte de 250 g