Bague coupante, Ø extérieur du tube 15 mm, acier inoxydable 1.4571, 315 bar

Réf.: 112472
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112472
EAN / GTIN 4047322127882
Réf. fabricant 112472
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Bague coupante, Ø extérieur du tube 15 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 10,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Diamètre extérieur du tube: 15 mm