Bague coupante, Ø extérieur du tube 10 mm, acier inoxydable 1.4571, 630 bar

Réf.: 112470
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112470
EAN / GTIN 4047322127868
Réf. fabricant 112470
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Bague coupante, Ø extérieur du tube 10 mm, PN max. 630 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 10,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Diamètre extérieur du tube: 10 mm