Raccord vissé coudé R 1/2 extérieur Ø tube 15, ES 1.4571, 315 bar

Réf.: 112427
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112427
EAN / GTIN 4047322126670
Réf. fabricant 112427
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé à visser, R 1/2 extérieur, Ø extérieur du tube 15 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filetage: R 1/2
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Diamètre extérieur du tube: 15 mm